曜日別特売

LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27

LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LED 丸型 ミニワークランプ 3インチ WL-27 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(15件のレビュー)

お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。

寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80内容量1台
注意
※簡易防水仕様の為に水のかかる場所での使用はお控えください。
※ノイズ対策がされておりません。周辺機器に影響が出る可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25725246526827DC12~80
1,800
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25725246
2025-09-18
用途: バイクの前照灯の追加に使用
加藤電気電気・ガス・熱供給・水道業

カブのヘッドライトが暗いため、増投として
フロントのステイに取り付け
とても、明るくて
価格も手頃で、とても気に入りました。

対象商品 : 25725246
2025-01-23
用途: 車両のバックランプ
有限会社安藤家具店

E25キャラバンのバック時にバックランプが暗いため
背面確認が良くできず危険でした。
薄く小型なので取付け場所にも困らずよく確認できるようになりました。
防水性が心配なのと何年もつのか耐久性が心配ですが今の所
問題なしです。

2025-10-10
用途: 後方の作業用灯火
サービス業

このサイズでこの明るさはいいですね!耐久性はこれからですが満足です!

対象商品 : 25725246
2024-05-29
用途: 船の夜間ライト
自動車・二輪車・自転車関連業

消費電力が低くてそれなりに明るく重量が軽い物(これ重要)を探してこちらに辿り着きました。
想像以上に明るいです。そして軽い!想像通りで満足です。
あとは耐久性と防水性ですね。レンズの接着剤がまだらなのが気になりますが問題ないことを祈ります。

対象商品 : 25725246
2024-04-02
用途: タイヤ灯
運輸・通信業

暗がり、トンネルの中など左右後輪がよく見えて事故防止になって役に立ちます

2022-01-08
用途: 非常用照明

釣り用バッテリ―を非常用電源にして非常用照明
にします

対象商品 : 25725246
2021-11-22
用途: 軽トラックの荷台用の照明

延長ケーブルをつけ、シガーライターで必要な時にだけ点灯させている。かなり明るく、コストパフォーマンスも合格です。

対象商品 : 25725246
2020-12-05
用途: 除雪機の作業灯
サービス業

まだ、本格的な使用はしていませんが、小型のわりに充分な光量で価格にも満足です。
外での使用なので、配線の入口とレンズの取り付け部分をコーキングしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする