曜日別特売

LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04

LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー 3Dバルブ LC-04 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

LEDの粒が気にならない!バックランプやウインカー・ブレーキに最適!
3D特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!

定格電圧(V)24寸法(mm)25×49Φ定格電流(mA)110内容量1個
注意
※口金サイズにご注意ください。
※ホワイト色、電球色のバルブをウィンカー・ブレーキに使う場合はクリアレンズを使用しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格電圧(V)
LED色
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25725526529581BA15S24ブルー25×49Φ
1,9801,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725535529582BA15S24イエロー25×49Φ
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725544529584BA15S24ホワイト25×49Φ
1,9801,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り5点です
25725553529586BA15S24レッド25×49Φ
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725569529587BA15S24アイスブルー25×49Φ
1,9801,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725587529590BA15S24電球色25×49Φ
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725596529598BAU15S24アンバー25×49Φ
1,9801,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725614529607BAY15D24レッド25×49Φ
1,9801,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725578529588BA15S24アンバー25×49Φ
1,980
取扱い終了
返品不可
25725605529604BAY15D24ホワイト25×49Φ
1,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-09
用途: バスのステップ灯に!
運輸・通信業

バスのステップ灯をledにしようと思い、ほかの商品と比べて何個か試してみたのですがハイパワーというだけあって、一番明るく照らしてくれて満足しています!

対象商品 : 25725544
2022-08-26
用途: 卓上ライトの改造
教育・研究機関

電圧設定が若干低かったせいもあるが、予想よりも暗くなってしまった。
性能の記載が、もう少し詳しいと選択しやすいと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする