曜日別特売

S-80マーカー用LEDベース 24V 単品

S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)S-80マーカー用LEDベース 24V 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(3件のレビュー)

角型マーカーランプ(S-80)のベースをLEDランプに交換ユニットです。ランプベースごとLEDランプと交換するため、ランプ全体を光らせる事ができます。LEDに特殊カバーをセットし、柔らかいレトロチックな光り方を再現しています。

定格電圧(V)DC24定格電流(mA)約30消費電力(W)約0.7付属品パッキン(1mm厚)材質(ベース)PC、(ベース部レンズ)PC幅(mm)82.5厚さ(mm)12高さ(mm)42.5ねじピッチ(mm)70規格AWG22コード長さ(mm)約150防塵防水性能IP67内容量1個
取扱説明書:取扱説明書(0.2MB)
注意
※こちらの商品はベースのみとなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727687634984ホワイト
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25727696634988アンバー
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
25727705634990電球色
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25727669634981ブルー
1,580
取扱い終了
返品不可
25727678634983グリーン
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25727705
2021-12-26
用途: トラックマーカー

LEDなら玉切れ起こりにくいかと思ったら半年で切れた、他電球はまだ切れていない残念。

対象商品 : 25727705
2022-01-27
用途: トラックマーカー

去年5月末に買ったのにもう球切れ、電球の方が長持ちしている、約半年でアウト

2022-01-19
用途: トラックマーカー

同じく半年くらいで切れた、電球の方はまだ切れていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする