曜日別特売

スイッチパネル 単品

スイッチパネル 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)スイッチパネル 単品 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(5件のレビュー)

トグルスイッチなどを固定、取付するためのパネルです。

用途内装パーツ仕様取付ビス付材質/仕上スチール/ブラック塗装内容量1個
注意
※取付の際は手袋などをして手を保護して行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257279066912311穴
400
399
439(税込)
当日出荷
257279156912322穴
450
429
472(税込)
当日出荷
257279246912333穴
500
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25727924
2026-03-26
用途: スイッチパネル
TOGA販売課その他業種

エーモンのトグルスイッチに使用しました。
サイズがぴったりで、出っ張りに
スイッチの凹みを入れれば、振動とかでも
動きません!

対象商品 : 25727906
2019-09-27
用途: 貨物車のホーン追加
その他業種

社外品のラッパ型ホーンの取り付けで使用しました。
非常に良い感じです。

対象商品 : 25727915
2019-01-15
用途: スイッチ、ヒューズ、パイロットランプ取り付け
カスタムショップ舞太郎

表裏面塗装されていて見た目も貧弱でなく良いです。もう少し板厚があれば申し分ありませんが。

対象商品 : 25727915
2024-08-07
用途: メンテナンス
運輸・通信業

16パイの穴が空いたのがほしいです。なかなかないんで

対象商品 : 25727915
2019-04-17
用途: 車両内のスイッチ追加用

塗装が割と簡単に剥がれてしまいます。フチでの切り傷には要注意。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする