曜日別特売

LEDソフトモールNEO

LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(6件のレビュー)

防水機能を強化してリニューアル!
ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。

仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)内容量1本
注意
※​​​​​​​本製品はカットして使用することはできません。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
長さ(mm)
定格電圧(V)
定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25727933530941ブルー300DC12約190
1,780
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
61523203530944ホワイト300DC12約190
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25727949530943グリーン300DC12約190
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25727967530946レッド300DC12約190
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25727976530948アンバー300DC12約190
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25727985530951ブルー300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25727994530952イエロー300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25728003530953グリーン300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25728019530954ホワイト300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25728028530956レッド300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25728037530957アイスブルー300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25728046530958アンバー300DC24約100
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25728055530961ブルー500DC12約320
2,980
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
25728064530963グリーン500DC12約320
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25728073530964ホワイト500DC12約320
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25728089530966レッド500DC12約320
2,980
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25728098530968アンバー500DC12約320
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25728107530971ブルー500DC24約165
2,980
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25728116530972イエロー500DC24約165
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25728125530973グリーン500DC24約165
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25728134530974ホワイト500DC24約165
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25728143530976レッド500DC24約165
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25728159530977アイスブルー500DC24約165
2,980
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
25728168530978アンバー500DC24約165
3,400
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
25728177530981ブルー1000DC12約670
5,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
25728186530983グリーン1000DC12約670
4,980
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
25728195530984ホワイト1000DC12約670
4,980
4,698
5,168(税込)
当日出荷
25728204530986レッド1000DC12約670
5,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25728213530991ブルー1000DC24約335
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25728229530992イエロー1000DC24約335
4,980
4,398
4,838(税込)
当日出荷
25728238530993グリーン1000DC24約335
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25728247530994ホワイト1000DC24約335
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25728256530996レッド1000DC24約335
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
25728265530997アイスブルー1000DC24約335
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
61523219530961ブルー500DC12約320
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
61523237530984ホワイト1000DC12約670
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
61523228530966レッド500DC12約320
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
25727958530944ホワイト300DC12約190
1,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6152321953096125728055530961530961 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728055LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)1本
2,698
欠品中
税込2,968
注文コードが変更になりました
6152323753098425728195530984530984 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728195LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
6152322853096625728089530966530966 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728089LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
2572795853094461523203530944530944 LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ) 61523203LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25728107
2023-01-18
用途: トラックグリルのデイライト
吉岡製作所

非常に明るくて大変満足しております。他社製品は安価ですが、1年で切れました。
寿命が長いと助かります。

対象商品 : 25727933
2021-12-23
用途: バイクカスタム
飲食業

私が使っているのをみて友達に頼まれ購入。ショップでは取り寄せのカラーもモノタロウでは直ぐに購入出来るのでビックリしていましたよって。

対象商品 : 25727933
2021-11-17
用途: バイクカスタム
飲食業

いい具合の明るさで気に入りました。
更にカスタムする為、二回目の購入です。

対象商品 : 25728073
2020-10-02
用途: 愛車のカスタム

明るさもちょうどよく良い感じでカスタムできました。

対象商品 : 25728064
2020-09-13
用途: トラックに装着
ファクトリーアム自動車・二輪車・自転車関連業

商品の感想は良いと思います。本当は違う色が良かったがすぐに間に合う物が無かったのが残念

2018-09-17
用途: トラック
運輸・通信業

トラックの室内につけましたが明るくてとても良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする