曜日別特売

バスマーカーランプ取付ステー L型

バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)バスマーカーランプ取付ステー L型 - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(4件のレビュー)

錆びにくいステンレス製のバスマーカーランプ取付け用ステーです
取付簡単!バスマーカーランプとステーをネジで留めるだけ!

用途外装パーツ
注意
※バリ除去を施してありますが、ご使用の際は手袋等で手を保護してから施工してください
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702104555028001個29435802.5ステンレス
1,7001,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
269022165028011個15044801.5ステンレス
1,000969
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
899496235028301個12046381.5ステンレス
700699
699
769(税込)
当日出荷
269022255028021個20044801.5ステンレス
1,2001,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
899496325028331個11044801.5ステンレス
900899
899
989(税込)
当日出荷
595623175028031個25044802.5ステンレス
1,6001,598
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り12点です
053852575028311個16546381.5ステンレス
800789
789
868(税込)
当日出荷
053852665028321個20046381.5ステンレス
900829
829
912(税込)
当日出荷
053853545028791個23545382.5ステンレス
1,2001,090
1,090
1,199(税込)
当日出荷
053854945029241個26035581.5ステンレス
1,6001,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
266972855028101枚----SUS304
600588
588
647(税込)
4日以内出荷
返品不可
266972945028131枚----SUS304
800789
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
532220445029681個----SUS430BA
800739
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26902225
2023-06-15
用途: サイドマーカーのステーとして
有限会社 柴藤自動車

強度も程よくありそうでステンレス製ですので耐久性にも期待しています。

対象商品 : 05385257
2020-02-21
用途: トラックのマーカー取り付け用
関 輪業自動車・二輪車・自転車関連業

厚さ2.5mmと表示してあったので購入しましたが、実物は厚さ1.5mmでした。さらに保護ビニールがめくれる程の傷が有りました。とっても残念な商品でした。

3が参考にしています
対象商品 : 26902225
2020-10-20
用途: 社有車へマーカー取り付けに使用
運輸・通信業

値段も手頃で注文後割とすぐ届きました
製品は前回も購入していたので安心して注文出来ました
品質もバッチリですね

対象商品 : 89949623
2018-04-11
用途: トラックのサイドマーカー取付け
個人のお客様

新車のトラックが入ったのでステンレスのこの商品を購入しました。
安価な物はすぐに錆びて汚くなるのでこちらの商品を選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする