EEE省電力機能搭載100BASE-TX/10BASE-T 対応スイッチングハブ(16ポート)

EEE省電力機能搭載100BASE-TX/10BASE-T 対応スイッチングハブ(16ポート) I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「ETX-ESH16NCシリーズ」は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-T対応の16ポートスイッチングハブです。リンク中のアイドル時自動で消費電力をカットする「EEE(Energy Efficient Ethernet)」を採用し、消費電力2.1W、全ポート未使用時は0.59Wを実現。さらに、電源スイッチを搭載しているので、夜間などパソコンを使用していない時間帯はスイッチをOFFにして消費電力をゼロにすることができます。
日本メーカー製電解コンデンサを採用しており、3年間の保証付きなので、安心してお使いいただけます。

ポート数16 仕様フロー制御:IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/BackPressure(Half-duplex動作時)、スイッチングファブリック:3.2Gbps 付属品取扱説明書、電源コード(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、ゴム足(4個)、ラックマウントアダプター(2個)、ラックマウントアダプター取り付け用ネジ(6個) 材質メタル 使用温度範囲(℃)0~50 規格IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応 消費電力(W)2.1(Typ) 本体質量(g)約800 定格電源電圧AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×133×42(突起部含まず) 機能スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能搭載、電源スイッチ採用 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 使用湿度範囲10~90%(結露しないこと) 表示LED電源、LINK/ACT、ループ検知 発熱量(kcal/h)1.8 保証期間3年 交流電流53mA ケーブル100BASE-TX通信時:カテゴリ5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリ3以上のUTPまたはSTPケーブル 皮相電力(VA)交流:5.3 取得規格VCCI Class A 転送レート最大パケット:100BASE-TX:148810pps、10BASE-T:14881pps 発熱量(KJ/h)7.6 MACアドレス登録数8192エントリ(エージングタイム:300秒) スイッチング方式ストア&フォワード バッファ仕様容量:256kbytes 符号化方式100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号 ポートLAN:RJ-45×16ポート エネルギー消費効率(W/Gbps)1.1 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25731966 ETX-ESH16NCK ブラック
6,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
25731975 ETX-ESH16NCW ホワイト
7,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする