プロフェッショナルギアΣ 銀ボールペン

プロフェッショナルギアΣ 銀ボールペン セーラー万年筆

2003年の発売以来、シリーズ累計約85,000本を出荷し「プロフィット」と並んでメーカーの代表モデルとなった「プロフェッショナルギア」。
なめらかな書き心地と高い装飾性で年齢、性別を問わず高評価を得ている「プロフェッショナルギア」に
ワンランク上のラグジュアリーライン『プロフェッショナルギアΣ(シグマ)』 が新登場!

商品タイプ本体 先端ボール径(mm)1 方式回転式 寸法(mm)Φ18×138 質量(g)27 適合品番18-0300 インク色ブラック インク油性 色数単色 色(軸)ブラック 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25781824 161018620
10,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする