再生工場 フェアライン6(6色ボールペン)
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式サイドノック式
寸法(mm)Φ19×147
質量(g)19.4
エコマーク認定認定
適合品番18-0055、18-5253
インク色ブラック、レッド、ピンク、ブルー、グリーン、オレンジ
インク油性
色数6色一体
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 311
多色/多機能ボールペン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07