ICリキッドボールペン

ICリキッドボールペン セーラー万年筆

ついつい書きたくなる!
これまでのゲルインクよりも低粘度でサラサラなインクを使ったなめらかな書き味の液体ボールペンです。

商品タイプ本体 方式キャップ式 寸法(mm)Φ20×146 質量(g)14.6 インク水性染料 内容量1パック(10本)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端ボール径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25783504 815121320 ブラック 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783513 815121330 レッド 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783529 815121334 ベビーピンク 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783538 815121340 ブルー 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783547 815121342 ライトブルー 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783556 815121367 イエローグリーン 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783565 815121370 イエロー 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783574 815121373 オレンジ 0.38
1,200
 
 
取扱い終了
25783583 815122120 ブラック 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783599 815122130 レッド 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783608 815122134 ベビーピンク 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783617 815122140 ブルー 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783626 815122142 ライトブルー 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783635 815122167 イエローグリーン 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783644 815122170 イエロー 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783653 815122173 オレンジ 0.5
1,200
 
 
取扱い終了
25783669 815123620 ブラック 1
1,200
 
 
取扱い終了
25783678 815123630 レッド 1
1,200
 
 
取扱い終了
25783687 815123640 ブルー 1
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする