ポッシュリビング ポッシュリビングの 店舗什器・備品 ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品 ポッシュリビングの その他専用ディスプレイ シングルフック シングルフック 注文コード 25767815 (1件のレビュー) ペグボード、有孔ボードなどと組み合わせて、自由にディスプレイや、お部屋の飾りつけ、小物の収納にご使用いただけます。 材質アイアン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.5×4.5×4.5 内容量1セット(3個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 63480 63481 色 選択解除 アンティークゴールドブラック 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25767815 63481 アンティークゴールド ¥550 ¥539 ¥539 ¥593 (税込) 4日以内出荷返品不可 25767806 63480 ブラック ¥550 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 食品サンプル(洋食レストラン) いわさき 税込¥5,498~ ¥4,998~ 籐 浅型パンかご 茶42号 16-732B 萬洋 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 柳 小判バスケット 41-03 ちどり産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 柳 手付バスケット 41-01 ちどり産業 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ プリート 角バゲットスタンド 低セット シンドー 税込¥15,378 ¥13,980 プリート スタンドD 高セット シンドー 税込¥9,898 ¥8,998 樹脂バスケット 浅型 45号 91-063A 萬洋 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 樹脂バスケット 深型 91-063C 萬洋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プリート スタンドE 低セット シンドー 税込¥6,378 ¥5,798 籐 浅型パンかご 茶40号 16-731B 萬洋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂ダンベイ 茶(浅) 萬洋 税込¥5,168~ ¥4,698~ プリート スタンドE 高セット シンドー 税込¥6,598 ¥5,998 樹脂ダンベイ 茶(深) 萬洋 税込¥4,948~ ¥4,498~ 籐フランスパンスタンド 366 萬洋 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 樹脂 丸斜め型 バスケット手付 茶 萬洋 税込¥3,078~ ¥2,798~ プリート 角バゲットスタンド 高セット シンドー 税込¥16,478 ¥14,980 ワイヤースタンド 角 ちどり産業 税込¥5,168~ ¥4,698~ ショーテーブル グレー脚 ストア・エキスプレス 税込¥18,678~ ¥16,980~ EH1ピアスディスプレイS 10個入 来夢 税込¥2,858 ¥2,598 EH8ピアスディスプレイS 10個入 来夢 税込¥3,850 ¥3,500 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品その他専用ディスプレイ机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 25767806 2021-03-29 用途: 色々吊して収納する為に サービス業 オシャレに収納する際に吊して収納出来るので購入して良かったです! 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります 文具/小物用 食品用ディスプレイ 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ 食器/ギフト/サンプル用 シェアする マイページ 最近見た商品