三菱電機
CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)
出力点数
32点
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5
外部接続
1線式
出力形式
トランジスタ(シンクタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25761427
NZ2GF2B1-32T
¥67,500
¥
49,980
¥54,978
(税込)
83日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください