鈴木産業
RELIABLE エナメルシューズ A-4306
(1件のレビュー)
軽くてオシャレ作業靴から普段履きにも最適。
スポーティーなデザインです。
エナメルの4本ラインスニーカー。
形状
ローカット
甲被タイプ
ひもタイプ
機能
軽作業用
色
ブラック/ホワイト
材質(アッパー)
合成皮革・合成繊維
種類
作業靴
材質(ソール)
合成ゴム
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25768445
A-4306
27
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768409
A-4306
25
オープン
取扱い終了
返品不可
25768418
A-4306
25.5
オープン
取扱い終了
返品不可
25768427
A-4306
26
オープン
取扱い終了
返品不可
25768436
A-4306
26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください