曜日別特売

快適作業靴サスケ LC-112

快適作業靴サスケ LC-112 - 鈴木産業快適作業靴サスケ LC-112 - 鈴木産業快適作業靴サスケ LC-112 - 鈴木産業快適作業靴サスケ LC-112 - 鈴木産業
(1件のレビュー)

脇にゴムがついており脱ぎ履ぎが楽。
足にフィット。
アメ底の為すべりにくい。
底部分にスポンジ入りで接地時の衝撃を緩和。

甲被タイプスリッポンタイプコン材質(アッパー)綿形状ローカット種類作業靴材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約200g(26.1cm片足重量)RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25768804LC-11224
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
25768813LC-11224.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768829LC-11225
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768838LC-11225.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768847LC-11226
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768856LC-11226.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768865LC-11227
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
25768874LC-11228
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25768856
2022-11-07
用途: 屋内作業の上履き
建設業・工事業

履いてみたところ両足ともに足の甲の外側が痛かった。
何故だろうと思い靴の内側を見たらゴムの部分が裏側に張り付けてあるだけ。
この貼ってあるゴムの形が四角でこれのカドが足の甲に当たるのが痛みの原因。
カドを無くして丸い形にするだけでかなり改善すると思う。
安いとはいえ履けないものを2足も買ってしまいかなりトホホ状態。
かかとを踏んでスリッパ履きすれば痛くないけどこれじゃ靴の意味ないね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする