鈴木産業
快適作業靴サスケマジック WS-320
マジックテープ付で着脱が容易です。
撥水加工
抗菌防臭加工
種類
作業靴
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
約300g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
靴タイプ
甲被タイプ
形状
材質(アッパー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25768883
WS-320
ネイビ-
スニーカー
マジックタイプ
ローカット
綿
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768899
WS-320
ネイビ-
スニーカー
マジックタイプ
ローカット
綿
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768917
WS-320
ネイビ-
スニーカー
マジックタイプ
ローカット
綿
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25768908
WS-320
ネイビ-
スニーカー
マジックタイプ
ローカット
綿
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください