福井金属工芸 福井金属工芸の 建築金物 福井金属工芸の 内装商品 福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け B.S額受 鴨居 足長 黒色 B.S額受 鴨居 足長 注文コード 25796603 注文コード 25796603 注文コード 25796619 注文コード 25796619 注文コード 25796628 注文コード 25796628 額受金物。 材質鉄 色黒 内容量1袋 注意 ※鴨居幅:130mm以上必要です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2037-A 2038-A 2039-A 幅(mm) 選択解除 (受け)36(受け)45(受け)60 安全荷重(kg) 選択解除 57 アズワン品番 選択解除 64-5243-7264-5243-7364-5243-74 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25796603 2037-A (受け)36 7 64-5243-72 オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 欠品中 25796619 2038-A (受け)45 7 64-5243-73 オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 3日以内出荷返品不可 25796628 2039-A (受け)60 5 64-5243-74 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 楽スタA プラスチックスタンド 福井金属工芸 税込¥351~ ¥319~ 871 新洋額吊 BEST[金物] 税込¥923 ¥839 バスケットへ 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ 国産桧棚板セット(大) 神棚の里 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥362~ ¥329~ 補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 税込¥241~ ¥219~ クランプ式折りたたみ棚受 ハイロジック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ツールパネルユニット用 オプションパーツ シングルフックL型 ハイロジック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 打ち込みピンフック ハイロジック 税込¥505~ ¥459~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品額縁飾り・額縁掛け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装商品」にはこんなカテゴリがあります レール 棚柱・棚受 番線・針金(ワイヤー) 吊り金具 補強金具 締結金具 収納用品 店舗用装飾金物 額縁飾り・額縁掛け 鏡止め金具 転倒防止金具・シート クッション材・パッキン材 ガラス用金物 間仕切り金物 神棚 シェアする マイページ 最近見た商品