福井金属工芸
豆カン 鉄
額縁工作用金具。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
付属品
なし
材質
鉄
寸法(mm)
16×9
安全荷重(kg)
2
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25804678
6204
金色
64-5259-80
2.3
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25804687
6214
シルバー
64-5259-81
3.5
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25804696
6204-C
シルバー
64-5259-82
2.3
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください