福井金属工芸 福井金属工芸の 建築金物 福井金属工芸の 内装商品 福井金属工芸の 額縁飾り・額縁掛け 喚鐘釘 喚鐘釘 注文コード 25810077 注文コード 25810077 注文コード 25810086 注文コード 25810086 注文コード 25810095 注文コード 25810095 取付方法:書院または琵琶床などの天井前後左右に、あて木をし手前を向けて打ちます 材質黄銅 安全荷重(kg)10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 CR-11 CR-12 CR-13 アズワン品番 選択解除 64-5255-5264-5255-5364-5255-54 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25810077 CR-11 64-5255-52 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 25810086 CR-12 64-5255-53 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 25810095 CR-13 64-5255-54 オープン ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 楽スタA プラスチックスタンド 福井金属工芸 税込¥351~ ¥319~ 871 新洋額吊 BEST[金物] 税込¥923 ¥839 バスケットへ マイクフック(T型) カナレ電気 税込¥5,388 ¥4,898 マイクフック(J型) カナレ電気 税込¥5,278 ¥4,798 ランバスメッシュ用カゴ 光 税込¥4,398 ¥3,998 ランバスメッシュ用フック 光 税込¥2,088~ ¥1,898~ ランバスメッシュ用小物入れ 光 税込¥5,058 ¥4,598 収納フック 小 友屋 税込¥450~ ¥409~ パンチングボード用フックT 友屋 税込¥428~ ¥389~ パンチングボード用U型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ パンチングボード用L型フック(4ヶ入) 友屋 税込¥538~ ¥489~ パンチングボード用フックB(4ヶ入) 友屋 税込¥362 ¥329 壁面用止め具セット(4セット入) 友屋 税込¥307 ¥279 デコキャップ(壁付サイン用) 友屋 税込¥406~ ¥369~ ウォールデコフック タイプⅡ 友屋 税込¥1,099~ ¥999~ ウォールデコフック タイプI(固定) 友屋 税込¥879~ ¥799~ ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.26mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥505 ¥459 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 1kg巻 ノーブランド 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ ポリウレタン銅線 0.29mm 20m(±2%)巻 ノーブランド 税込¥615 ¥559 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品額縁飾り・額縁掛け 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装商品」にはこんなカテゴリがあります レール 棚柱・棚受 番線・針金(ワイヤー) 吊り金具 補強金具 締結金具 収納用品 店舗用装飾金物 額縁飾り・額縁掛け 鏡止め金具 転倒防止金具・シート クッション材・パッキン材 ガラス用金物 間仕切り金物 神棚 シェアする マイページ 最近見た商品