曜日別特売

微粘着付きクッションフロア リモデルフロア

微粘着付きクッションフロア リモデルフロア - 富双合成

はがして貼るだけの簡単施工!
裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして貼るだけです!
表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!
床にしっかりつくので、お掃除してもずれません。

用途
リビング、子供部屋のラグマットや、キッチン床の汚れ防止など!
平滑な面でのみ使用できます。
貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア
材質
表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PP
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1巻
注意
※ご使用前に貼る床面のホコリやごみ、水気を取ってキレイな状態にしてから貼ってください。
※貼り付ける下地の素材によっては、剥がした後に粘着材が若干残る可能性があります。
※下地で使用しているワックス、塗料によっては、長時間のご使用で下地にムラのような跡が付く場合があります。
20件中 1~20件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25784037RF317-P12910×1200タイル
オープン
取扱い終了
25784046RF317-P17910×1700タイル
オープン
取扱い終了
25784055RF318-P12910×1200タイル
オープン
取扱い終了
特別運賃
25784064RF318-P17910×1700タイル
オープン
取扱い終了
25784073RF319-P12910×1200タイル
オープン
取扱い終了
25784089RF319-P17910×1700タイル
オープン
取扱い終了
25784098RF544-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
25784107RF544-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
25784116RF545-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
25784125RF545-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
25784134RF546-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
25784143RF546-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
25784159RF547-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
25784168RF547-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
25784177RF548-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
25784186RF548-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
25784195RF549-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
特別運賃
25784204RF549-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
25784213RF550-P12910×1200木目
オープン
取扱い終了
25784229RF550-P17910×1700木目
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする