刈払機 MB248シリーズ
水田の周りのあぜ草刈りや公園や家まわりの雑草刈り、緑地管理作業など幅広く使用可能です。
引き力の軽いリコイルスタータ、手を離すと刈刃の回転が止まるメモリー機能付きスロットルレバーが好評です。
低振動化、軽量化を図り安全な作業に配慮しています。
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー230mm
質量(kg)4.2
タイプハイブリッド防振、肩掛式
エンジン総排気量(cm3)24
内容量1台
水田の周りのあぜ草刈りや公園や家まわりの雑草刈り、緑地管理作業など幅広く使用可能です。
引き力の軽いリコイルスタータ、手を離すと刈刃の回転が止まるメモリー機能付きスロットルレバーが好評です。
低振動化、軽量化を図り安全な作業に配慮しています。