背負動力噴霧機 霧王

背負動力噴霧機 霧王 BIGM(丸山製作所)

最高圧力(MPa)3 ノズルワイドノズル2頭口マルみえ~るノズル エンジンタイプ2サイクルエンジン 吸水量(L/min)7.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タンク容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25816133 MS5901D-20 20
100,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25816149 MS5901D-25 25
101,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする