曜日別特売
(6件のレビュー)

極薄だから素手感覚で使えます。左右兼用粉なしタイプです。

用途軽作業。入数(双)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25816648OG-352 LL238.510.721.4PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.07粉無エンボス加工なし100
オープン
759
835(税込)
当日出荷
25816657OG-352 MM2389.719.4PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.07粉無エンボス加工なし100
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
25816666OG-352 SS2378.717.4PVC(ポリ塩化ビニール)クリア0.07粉無エンボス加工なし100
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 作業

毎回、安定の手袋
軽作業の際には必ず使う。手袋だけは安いのを買ってもフィット感が違うのでこれ一択。

2025-05-09
用途: 塗装作業時、機械メンテナンス、清掃時等
サービス業

手袋の上に軍手をして作業をしている。
使い勝手がよく、以前から使用している。

対象商品 : 25816648
2021-06-18
用途: 草取り

手にぴったりフィットし使いやすい。安いので使い捨てに満足感がある。

対象商品 : 25816648
2021-02-23
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社山口工業所

使い勝手は、良いが、箱から取り出すときにくっついている。
以前よりも価格が高いので、安くして欲しい。

対象商品 : 25816648
2020-04-28
用途: バイクメンテナンス時

有名ブランドなのでさぞ丈夫だろうと思い、高いけど購入。しかし使用中に手首部分が装着時より裂けてしまうことが度々おこりました。結局、バイクのメンテナンスには向いていないと判断し、使われるかどうかわからない家庭内の非常時手袋として保管されることになりました。残念。二度と買いません。安価だけどモノタロウのニトリルゴム手袋 極薄 粉付の方がまだ破れに強いと思います。

対象商品 : 25816648
2019-04-19
用途: 車のメンテナンス
松田事務所

車検など、油汚れ時につかってますが、前の手袋写真入りの箱からパッケージが、変更もなり
同じもの無いかとオカモトへ直接mailして 。こちらの型番を教えてもらいましたが、厚みが薄くなり
すぐ破れます。
本当なら、車整備専用手袋の黒のニトリルゴムの手袋を売ってますが。値段が3倍するので 今の所 購入出来てません。枚数も半分の50枚なので。
前の№88と同じ厚み欲しいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする