セフティラバーコーン 700H

セフティラバーコーン 700H ユニット

ゴム製で十分な重量があるので、ウェイトが無くても安定しています。

黄/黒 材質ゴム 寸法(mm)365×365 質量(kg)約4.2 高さ(mm)700 種類スタンダード 上部穴径(Φmm)40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25817393 385-13A
11,000
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする