マサル工業
オプトモール マガリ
●平面での直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴が2穴あります。(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)
用途
平面での直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(1号:Φ2.5皿、2号:Φ1皿)が2穴あります。
材質
ASA
形状
曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25787415
OFMM1512
ホワイト
4.5
53
8.3
14.3
オープン
¥149
¥
129
アウトレット
¥142
(税込)
当日出荷
残り1点です
25787449
OFMM22
ホワイト
8
71.3
11.8
18.3
オープン
取扱い終了
返品不可
25787458
OFMM23
ミルキーホワイト
8
71.3
11.8
18.3
オープン
取扱い終了
返品不可
25787424
OFMM1513
ミルキーホワイト
4.5
53
8.3
14.3
オープン
取扱い終了
返品不可
25787467
OFMM26
ブラウン
8
71.3
11.8
18.3
オープン
取扱い終了
返品不可
25787433
OFMM1516
ブラウン
4.5
53
8.3
14.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください