アコースティックギター

アコースティックギター S.Yairi

コストパフォーマンスに優れたアコースティックギター
ドレッドノートシェイプ

3トーンサンバースト フレット数20フレット スケール648mm 仕様BODY STYLE:Dreadnought、TOP:Solid Spruce、SIDES & BACK:Sapele、NECK:Nato、FINGERBOARD:Rosewood、SCALE:648mm / 20f、BRIDGE:Rosewood、HARDWARE:Grover Chrome、POSITION MARK:Dot、BODY BINDING:Multiple、SOUNDHOLE BINDING:Multiple、CASE:Softcase 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24777918 YD-3M/3TS(S.C)
48,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする