ミニアコースティックギター

ミニアコースティックギター S.Yairi ミニアコースティックギター S.Yairi ミニアコースティックギター S.Yairi

610mmスケールの取り回しの良いアコースティックギター
手の小さい方や女性には特にお勧め
ラウンドバックデザイン&ウッドバインディング
ギグバッグタイプの専用ケース付属

ナチュラル フレット数20フレット スケール610mm 仕様TOP:Solid Spruce、SIDES & BACK:Mahogany、NECK:Nato、FINGERBOARD:Walnut、SCALE:610mm / 20f、BRIDGE:Walnut、HARDWARE:Chrome、POSITION MARK:Dot、BODY BINDING:Multiple、SOUNDHOLE ROSETTA:Multiple、CASE:Softcase、COLOR:NTL(Natural) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24778453 YM-03/NTL(S.C)
オープン
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする