曜日別特売

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット - omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット - omron(オムロン)

D4SL-Nシリーズ

種類スライドキーユニット内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
質量(kg)
タイプ
保護構造
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46539744D4SL-NSK10-LK-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
66464843D4SL-NSK10-LK-02-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
46539753D4SL-NSK10-LKH-約0.7インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
23,000
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66464852D4SL-NSK10-LK-03-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46539762D4SL-NSK10-LKH-K-----
23,000
20,980
23,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
66464868D4SL-NSK10-LK-04都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
46539771D4SL-NSK10-LK-K-----
18,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
66464877D4SL-NSK10-LK-05都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464886D4SL-NSK10-LK-06都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66464895D4SL-NSK10-LK-07都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464904D4SL-NSK10-LK-08-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464913D4SL-NSK10-LK-09都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464922D4SL-NSK10-LK-10都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66464938D4SL-NSK10-LK-11都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66464947D4SL-NSK10-LK-12-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
66464956D4SL-NSK10-LK-13都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464965D4SL-NSK10-LK-14都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464974D4SL-NSK10-LK-15都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464983D4SL-NSK10-LK-16-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66464992D4SL-NSK10-LK-17都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465008D4SL-NSK10-LK-18都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465017D4SL-NSK10-LK-19都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465026D4SL-NSK10-LK-20都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465035D4SL-NSK10-LK-21都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465044D4SL-NSK10-LK-22都度納期確認約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465053D4SL-NSK10-LK-23-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465062D4SL-NSK10-LK-24-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465078D4SL-NSK10-LK-25-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465087D4SL-NSK10-LK-26-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465096D4SL-NSK10-LK-27-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465105D4SL-NSK10-LK-28-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465114D4SL-NSK10-LK-29-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
115日以内出荷
返品不可
66465123D4SL-NSK10-LK-30-約0.6インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)DC24
18,100
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
66465132D4SL-NSK10-LK-K-02都度納期確認----
18,100
17,980
19,778(税込)
64日以内出荷
返品不可
66465148D4SL-NSK10-LK-K-11都度納期確認----
18,100
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする