曜日別特売

キッチンポリ袋

キッチンポリ袋 - ハウスホールドジャパン
(5件のレビュー)

エンボス加工で開きやすく取り出しやすいマチつきキッチンポリ袋です。

色
半透明
寸法(縦×横)(mm)
350×250
マチ(mm)
60
アズワン品番
65-0433-46
内容量
1袋(300枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25822756KB18
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25822756KB1838980701TH23TH23 キッチンポリ袋 ハウスホールドジャパン 38980701キッチンポリ袋ハウスホールドジャパン1箱(220枚)
¥339
税込¥373
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 生ゴミ処理
医療・福祉・介護関連業

これまでに使用していたものに比べて、薄い割には丈夫でつかいやすいです。

対象商品 : 25822756
2022-08-04
用途: 食品その他
医療・福祉・介護関連業

ボックス型なので、使いやすく、在庫整理もしやすい。マチがあるので、見た目よりたくさん入る、
うすさが、ちょうどよい

1人が参考にしています
対象商品 : 25822756
2022-03-08
用途: 会社のキッチンごみ袋用
製造業

たくさん入っていてとてもお得感があります。取出しやすく使用しやすいです。

対象商品 : 25822756
2020-08-24
用途: 食品保存等
Blackberry JAM 様

エンボス加工がしてあるので取り出しやすい。
マチがあり、かなり大きなものも入るのが嬉しい。

対象商品 : 25822756
2020-02-25
用途: 器械メンテナンス時
セキュリティショップ伊達 様(サービス業)

いつも使っているものより枚数が多く、
経済的で、良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする