曜日別特売

食品用ポリ袋

食品用ポリ袋 - オルディ食品用ポリ袋 - オルディ食品用ポリ袋 - オルディ食品用ポリ袋 - オルディ

食品工場や飲食店などで、食品の安全対策・衛生対策に使用できるツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製食品用ポリ袋です。
食材の保管や、混ぜ合わせ加工時などにポリ容器内にかぶせて使用する商品です。

材質
本体/ポリエチレン、外袋/ポリプロピレン
色
青
内容量
1冊(10枚)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FB-LB90-10 0572078005720780FB-LB90-100.05900×100090
オープン
¥819
¥901(税込)
8日以内出荷
返品不可
FB-LB120-10 0572078905720789FB-LB120-100.051000×1200120
オープン
¥989
¥1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
FB-LB45-10 0572079805720798FB-LB45-100.03650×80045
オープン
¥339
¥373(税込)
8日以内出荷
返品不可
FB-LB70-10 0572080705720807FB-LB70-100.04800×90070
オープン
¥649
¥714(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする