SBパックス
マジックカットストレート
まっすぐに切れるので中身がこぼれにくくなっています。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途
部品などの管理、保管。
トラスコ品番
271-4527
材質
ナイロン+ポリエチレン
厚さ(mm)
0.075
色
透明
縦(mm)
300
横(mm)
200
内容量
1袋(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206659
SX20A-A-NP
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください