オルディ
asunowa 植物由来 ポリ袋マチ付 食品用 M
植物由来素材を25%使用。えくぼシール加工により底マチ部が破れにくい。湯煎調理にも使える(耐熱温度110℃)
バイオマス配合率(%)
【バイオマスプラマーク】0.25
材質
本体/ポリエチレン、化粧箱/紙
寸法(mm)
250(170+80)×350
色
半透明
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
23128025
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
内容量
1箱(40枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05720771
ASW-HNM-40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください