つまむと飛び出すキッチンポリ袋BOX
BOXタイプで収納しやすいキッチンポリ袋です。ティッシュのように1枚ずつサッと取り出せて使いやすく、食品の保存にも対応しています。厚さ0.008mmで、たっぷり使えるお徳用300枚入りです。
- 用途
- 食品の保存や冷凍に。
- 材質
- 高密度ポリエチレン
- 厚さ(mm)
- 0.008
- 色
- 半透明
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 230×340
- 内容量
- 1箱(1箱×300枚)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ



























