アルインコ ランニングマシン1016 ランニングマシン1016 商品レビューを投稿する 時速1.0〜16km/hで走れる本格的なランニングマシン 歩行面には衝撃を軽減するクッション付 音声ガイダンス機能付 安心・便利な手元スイッチボタン 角度調節3段階(約1°、2°、3°) ベルトサイズ400×1,200mmの余裕のある安心サイズ 面倒な組立が一切不要 2種類のプラグラムコースを内蔵 折りたたみ可能 タブレットトレー付 用途 健康づくりのために ランニングを始めたい方に 材質 スチール、ABS、PVC 質量(kg) 約50 消費電力(W) 430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 730×1530×1220 連続使用時間(分) 60 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 730×670×1440 傾斜角度(°) 約1、2、3 制限体重(kg) 100 内容量 1台 注意 ※家庭用 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 AFR1016 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 25823009 AFR1016 オープン ¥79,900 1 ¥79,900 ¥87,890 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア健康器具・機器エクササイズ用品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ランニングマシン1218 アルインコ 税込¥109,890 ¥99,900 (0) 2. ランニングマシン フラットジョグ アルインコ 税込¥109,890 ¥99,900 (0) 3. フラットウォーカー3914 アルインコ 税込¥65,890 ¥59,900 (0) 4. 看護実習モデル人形ニューともこ 坂本モデル 税込¥526,900 ¥479,000 (0) 5. 自走式ウォーカー 7019 アルインコ 税込¥16,390 ¥14,900 (0) 6. プログラム電動ウォーカー3415 アルインコ 税込¥43,890 ¥39,900 (0) 7. 振動トレーニングマシン パーフェクトボディ 松吉医科器械 税込¥581,900 ¥529,000 (0) 8. プログラム電動ウォーカー3118 アルインコ 税込¥54,890 ¥49,900 (0) 9. マルチホームトレーナー アズワン 税込¥35,530 ¥32,300 (0) 10. 電動手・足トレーニング機器 ラビット 明成 税込¥119,900 ¥109,000 (0) 11. エアロマグネティックバイク アルインコ 税込¥25,190 ¥22,900 (1) 12. トレーニングマシンオイル ルック 税込¥879〜 ¥799〜 (5) 13. エクササイズバイク スマイル 税込¥9,889 ¥8,990 (0) 14. コンフォートバイクU アルインコ 税込¥30,690 ¥27,900 (1) 15. ペダルエクササイザー PX-one ユーキトレーディング 税込¥5,489 ¥4,990 (0) 16. マルチ懸垂マシン アルインコ 税込¥15,290 ¥13,900 (0) 17. 腕回しもできるペダルこぎ運動器 スマイル 税込¥4,389 ¥3,990 (0) 18. 3D振動マシン バランスウェーブ アルインコ 税込¥43,890 ¥39,900 (0) 19. プログラムバイク7018 アルインコ 税込¥43,890 ¥39,900 (0) 20. ミニミニエックス2型交換標準ベルト マルヤス機械 税込¥4,719〜 ¥4,290〜 (3) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。