スピンバイク1500

スピンバイク1500 アルインコ

本格的なスピンバイク
13kgのホイルで本格トレーニング!
ホイルカバーがついているので巻き込みによるケガを未然に防ぎます
緊急ブレーキ付
便利なボトルホルダー付属

用途
体力アップを目指す方に
自宅でジムと同じ運動ができます
材質スチール、ABS、PVC 質量(kg)約41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×1270×1195 調整範囲(mm)(サドル高さ)855~1120、(ハンドル高さ)900~1,020 連続使用時間(分)60 高さ調節(サドル)15段階、(ハンドル)7段階 負荷方式ベルト式 制限体重(kg)100 内容量1台
注意
※家庭用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25823045 BK1500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする