イージーエクサ ツイストプラス

イージーエクサ ツイストプラス アルインコ

カラダを倒してラクに腹筋
腹筋運動だけでなく、ツイスト運動も!
ワンタッチ角度調整可能
これ1台で多彩な運動が出来るマルチマシン!

用途効率的にシェイプアップしたい方に 材質スチール、EPE、PVC、PP、NBR 質量(kg)約10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×630×450 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×630×225 負荷方式スプリング 制限体重(kg)90 内容量1台
注意
※家庭用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25823273 EXG058
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする