B-08 スウィングラチェトホルダー
ラチェットホルダーにスウィング機能をプラス。動きに合わせて左右に動きます。下げた時のラチェットの位置が着脱しやすく収納スペースに高低さができます。
材質スチール製クロームメッキ仕上
仕様装着工具:ラチェットレンチ:17×2、17×19、19×21mm、ベルト通し60mm対応
全長×幅W(mm)135×37
内容量1個
注意
※商品に工具は含まれません
ラチェットホルダーにスウィング機能をプラス。動きに合わせて左右に動きます。下げた時のラチェットの位置が着脱しやすく収納スペースに高低さができます。