曜日別特売
モノタロウ

エアーチャック 3way ショート

エアーチャック 3way ショート - モノタロウエアーチャック 3way ショート - モノタロウエアーチャック 3way ショート - モノタロウエアーチャック 3way ショート - モノタロウ
(27件のレビュー)

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。

用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気内容量1個
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。
※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981543-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 仏式バルブの自転車
立川自動車整備工場

一般的な自転車用のエアーチャックはたくさん出ているが、仏式用はなかなかないので、とても有難い商品です。

対象商品 : 25981543
2024-10-01
用途: クロスバイク、車、モーターサイクルの空気圧管理
建設業・工事業

コンパクトなのはいいが使用時はパイプ部分があるロングタイプの方が好み
収納や持ち運びにはショートタイプもいいかも
分岐に圧力ゲージとコックとこのエアーチャックを付けて使用

対象商品 : 25981543
2024-07-05
用途: 空気入れ
株式会社イヤサカ自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで使いやすくしまいやすい。工具箱に入れ持ち運ぶので便利

対象商品 : 25981543
2024-01-18
用途: 自分の自転車がフレンチバルブで、コンプレッサーで空気を入れられるようになるため
のぼ事務所

期待通りの性能です。フレンチバルブのタイヤは日本で一般的に使われる英式バルブ用ポンプでは空気が入れられません。バルブ形状変換のアダプタも買いましたが、手押しポンプは年齢もありきつくなつてきました。コンプレッサーで入れられるようになってなんでもっと早く購入しなかったのだろうと思うほど楽です。タイヤ・チューブ交換時には特に何度も空気入れが必要なのですが今後は楽にできると思います。

対象商品 : 25981543
2023-09-11
用途: 自転車、車の空気入れ
Gufo Cycyle Works自動車・二輪車・自転車関連業

1個で英式(ママチャリ)、米式(車)、仏式(ロードバイク)のバルブが使えるので、便利です
仏式のパッキンが摩耗しやすいので、パッキンだけ交換できるようになると嬉しいですが、値段が安く、1週間に4回程度使っても1年近く使えるので、現状でも満足しています

対象商品 : 25981543
2023-06-26
用途: 自転車の空気入れ用に
製造業

マウンテンバイクのチューブレス化に伴い購入しました。ビード上げも簡単に出来ました。手動ポンプと違い空気入れも早く満足してます。

対象商品 : 25981543
2023-08-17
用途: 自転車&バイク整備
cozycycle

フレンチバルブ用は使い易い、英米式は普通かな~
耐久性次第ですが、少し高いかなぁ~

2022-10-28
用途: 仏式のクロスバイクの空気入れに使用。
太田自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

仏式のバルブに空気入れを入れていたら、金具の内側のゴムの平パッキが圧力で外れてしまった。米式と英式は問題なく使っています。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする