2口電源ソケット コード付 USB2付
2口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大2つの電装品が使用可能です。
またスマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポートが2個付いています。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※マイナスアース車専用なのでそれ以外の使用はしないで下さい。
※シガーライターの使用はできません。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25842627 | - | 18865367 | PZ-711 |
|
リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A | 槌屋ヤック | 1個 | ¥1,898 税込¥2,088 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 25842627
- 用途:
- 自動車のシガーソケットの増設時
自動車のシガーソケットの増設時に使用。
問題なく動作はしていますが、USBの最大出力電流値が
どこにも記載が無くどの程度使用できるか不明です。
最低限USBの最大出力電流値を記載しておいてほしかったです。
- 対象商品:
- 25842627
- 用途:
- 自家用車用(スマホ等の充電用)
目立ち過ぎる色なので黒に塗装して使用しています。
一色しか無いのは不満です。
又、シガライタープラグは切断してギボシ端子にて直接に配線して邪魔な突起物を無くすと共に接触不良を防止して使用しています。
- 対象商品:
- 25842627
- 用途:
- 車のシガープラグ増設とスマホの充電
最初は普通に使えましたが何日かすると緑のLEDが消えてUSB端子の方が2ヶ所ど使えなくなりました。1度交換してもらいましたがやはり同じ症状で数日で使えなくなりました。
3回目に交換してもらったのは今のところまだ使えてますが不安感は拭えないのでこの評価です。
1年保証がついてるお陰で返品交換は無料なので評価1つあげました。
- 対象商品:
- 25842627
- 用途:
- スクーターに取付ました。
見た目を気にしない人にはオススメです。内装が明るい車種には逆に合うかもしれませんね。機能的には全くもんだいなしです。
- 対象商品:
- 25842627
- 用途:
- ポータブルナビの充電用
ポータブルカーナビのゴリラで動作できなかったので,どこが問題かわからかわかりませんでした。散々調べたところ,USBでの充電は,携帯電話等はOKですが,ポータブルカーナビでは電流不足でした。カタログには,携帯の充電ができるとしか書いていませんでしたので,よくカタログを見ればよかったのです。USBでの最大電流の記載がある製品もありますので。モニタロウブランドですので,USBでの最大電流の記載があったほうが宣のではないかと思います
- 対象商品:
- 25842627
- 用途:
- 電源分岐
ハスラーのシガーソケット(前部)に接続しました。差込時少し硬く感じましたが、これぐらいの方が抜けにくいのかも知れません。通電は全てOKでした。今のところ問題なく使えています。