- 2口電源ソケット コード付 USB2付 モノタロウ 25842627 - 2口電源ソケット コード付 USB2付 モノタロウ 25842627 - 2口電源ソケット コード付 USB2付 モノタロウ 25842627

2口電源ソケット コード付 USB2付

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25842627 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大2つの電装品が使用可能です。
またスマートフォン・携帯電話が充電できるUSBポートが2個付いています。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。

用途DC12V車専用 仕様2口電源ソケット&2口USBポート電源 合計で5A、管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(グリーン) 最大消費電力(A)5(60W) 入力電源(V)DC12
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。
※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※マイナスアース車専用なのでそれ以外の使用はしないで下さい。
※シガーライターの使用はできません。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25842627 - 18865367 PZ-711 リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック 1個 1,898 税込2,088 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25842627
2022-01-04
用途:
自動車のシガーソケットの増設時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のシガーソケットの増設時に使用。
問題なく動作はしていますが、USBの最大出力電流値が
どこにも記載が無くどの程度使用できるか不明です。
最低限USBの最大出力電流値を記載しておいてほしかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
25842627
2022-02-16
用途:
車の中で使う電子機器の電源

少しばかり安くなっていたので購入して、使ってみました。コードが付ていて後ろのが席にも届くので便利です。

対象商品:
25842627
2021-12-03
用途:
マイカーに使用
建設業・工事業

古い車にのっていまして、USB充電ができるようになりました。喜んでおります。

対象商品:
25842627
2021-09-21
用途:
自家用車用(スマホ等の充電用)
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

目立ち過ぎる色なので黒に塗装して使用しています。
一色しか無いのは不満です。
又、シガライタープラグは切断してギボシ端子にて直接に配線して邪魔な突起物を無くすと共に接触不良を防止して使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
25842627
2021-07-10
用途:
車のシガープラグ増設とスマホの充電

最初は普通に使えましたが何日かすると緑のLEDが消えてUSB端子の方が2ヶ所ど使えなくなりました。1度交換してもらいましたがやはり同じ症状で数日で使えなくなりました。
3回目に交換してもらったのは今のところまだ使えてますが不安感は拭えないのでこの評価です。
1年保証がついてるお陰で返品交換は無料なので評価1つあげました。

3人が参考にしています
対象商品:
25842627
2019-09-18
用途:
スクーターに取付ました。
製造業

見た目を気にしない人にはオススメです。内装が明るい車種には逆に合うかもしれませんね。機能的には全くもんだいなしです。

対象商品:
25842627
2020-06-06
用途:
ポータブルナビの充電用

ポータブルカーナビのゴリラで動作できなかったので,どこが問題かわからかわかりませんでした。散々調べたところ,USBでの充電は,携帯電話等はOKですが,ポータブルカーナビでは電流不足でした。カタログには,携帯の充電ができるとしか書いていませんでしたので,よくカタログを見ればよかったのです。USBでの最大電流の記載がある製品もありますので。モニタロウブランドですので,USBでの最大電流の記載があったほうが宣のではないかと思います

2人が参考にしています
対象商品:
25842627
2019-12-13
用途:
電源分岐
その他業種

ハスラーのシガーソケット(前部)に接続しました。差込時少し硬く感じましたが、これぐらいの方が抜けにくいのかも知れません。通電は全てOKでした。今のところ問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする