曜日別特売
モノタロウ

3口電源ソケット コード付 DC24V

3口電源ソケット コード付 DC24V - モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24V - モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24V - モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24V - モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC24V - モノタロウ
(8件のレビュー)

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。

用途DC24V車専用仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)口数3コード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(120W)入力電源(V)DC24内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本製品はDC24V車専用です。DC24V車以外には使用しないで下さい。
※本製品電装品を接続する前に、必ず接続する機器の消費電力をご確認ください。最大消費電力はすべてのポート合計になります。最大消費電力を超えた電装品の接続は火災や故障の原因になりますので絶対におやめください。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など負荷の大きな製品は使用できません。
※ソケットは必ず奥まで確実に接続されていることを定期的に確認してください。接続が緩んでいると、接点不良などにより発熱・発煙等の原因となります。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25842636-
499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り3212点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: ドライブレコーダーの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーの取り付けに使いました。シガーソケットから電源を取るタイプのレコーダーなので必須です。安いソケットはすぐに凸が抜けたり接触不良するものがありますが,これはしっかりと挿せて振動で通電が切れるトラブルは起きていません。価格・質に満足しています。

対象商品 : 25842636
2022-08-31
用途: 会社で使用

会社でトラック用に使用しています。
大変満足しています。

対象商品 : 25842636
2021-02-05
用途: トラック用
運輸・通信業

仕事用トラックに欲しかったので買いましたが、レビューの通りでソケットが入れると抜けなくなり少々焦りました。その後抜けたのでカッターで削って抜き差しできるようになりました。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 25842636
2020-10-17
用途: 車内の追加電源の確保
関口和男農・林・水産業

電源アダプター24V用となってますが、12Vで5A以下ならヒューズも切れずに、問題なく使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 25842636
2021-07-10
用途: トラックに
農・林・水産業

安価ですが物はしっかりしています。耐久性はこれからです。

対象商品 : 25842636
2020-08-22
用途: トラックの運転中、他の充電器と運転席クールシートを、同時に使用する為。
佐賀商運自動車・二輪車・自転車関連業

コードの長さも適当で、思ったよりも熱も持たず、まだ、余裕があるようです。

対象商品 : 25842636
2021-02-20
用途: 新しいトラックに
運輸・通信業

仕事で使うトラックに使用しています。レブューで書いてあった通りシガライターにさすと抜くのに困難でした。カッターで削って使っています

対象商品 : 25842636
2019-12-05
用途: 大型トラック AV系分岐
運輸・通信業

夜間、ブルーライトで視認良好です。電源側ソケットが固めの作りですが、逆に抜ける心配は無いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする