スリーライン
23cmスープ皿(パルホワイト)
ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
293-OP
寸法(mm)
229×39
容量(mL)
350
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25844097
NY-110PW
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください