3ツ切ランチ皿(パルホワイト)

3ツ切ランチ皿(パルホワイト) - スリーライン3ツ切ランチ皿(パルホワイト) - スリーライン

ピュアな光沢を放つ白とシンプルなフォルムはテーブルに優しく溶け込み、あらゆるメニューに対応します。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン形状丸皿対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25844106NY-182PW256×30
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
25844115122-LPW217×23
1,460
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする