3ツ切ランチ皿

3ツ切ランチ皿 - スリーライン3ツ切ランチ皿 - スリーライン3ツ切ランチ皿 - スリーライン

メニューに応じて、お好みに応じて…。いろいろと自在に組み合わせて料理を楽しく彩ります。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン形状丸皿対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25845226G-122LUNA217×23
1,630
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
25845235G-122LUNB217×23
1,630
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
25845244G-122LUNC217×23
1,630
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
25845253JD-225L231×26
1,930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする