汁椀(蓋)(黒)(汁椀)

汁椀(蓋)(黒)(汁椀) スリーライン

デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。

用途外食、従食、病院、福祉 材質メラミン 対応食器洗浄機、消毒保管庫 仕様蓋のみ 内容量1個
注意
※蓋のみの商品になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25847633 W-302 100×25
470
399
439 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25847624 W-104 108×24
460
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする