スリーライン スリーラインの 卓上消耗品 スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器) スリーラインの 卓上備品・テーブルウェア 3点薬味入れ(白釉) 3点薬味入れ(白釉) 注文コード 25849076 艶を抑えたマットコーティング仕様です。シンプルな風合いとサイズバリエーションで、様々な食のシーンで活躍します。 用途外食、福祉 材質メラミン 寸法(mm)194×84×25 対応食器洗浄機、消毒保管庫 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G-159HYU 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25849076 G-159HYU ¥1,010 ¥809 ¥809 ¥890 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上備品・テーブルウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 元祖やきやき タコの薬味入れ 和平フレイズ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 耐熱ガラスオイルスプレー シービージャパン 税込¥1,868 ¥1,698 ドレッシングボトルスリム DBSNシリーズ HARIO 税込¥1,428~ ¥1,298~ クローブ マグネットしょうゆ差し パール金属 税込¥472 ¥429 クローブ マグネットスパイスケース パール金属 税込¥472 ¥429 エコロア ステンレスエアーポット パール金属 税込¥4,068~ ¥3,698~ ディスプレイクロス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ディスプレイクロス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ディスプレイクロス-12/カラフルアート HEADS(ヘッズ) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ディスプレイクロス HEADS(ヘッズ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ L型多国語案内 小 友屋 税込¥714~ ¥649~ L型多国語案内 大 友屋 税込¥1,318~ ¥1,198~ 受付 INFORMATION 友屋 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 御予約プレート UP712 友屋 税込¥1,648 ¥1,498 卓上サインプレート UP662 友屋 税込¥1,055 ¥959 受付 友屋 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 卓上禁煙席プレート LG551 友屋 税込¥3,188 ¥2,898 レザータッチグルーブメニュー LB-904 タテL用ビニール えいむ 税込¥384 ¥349 バスケットへ レザータッチグルーブメニュー LB-904 タテL用中紙 えいむ 税込¥87 ¥79 バスケットへ おしぼり受け PC 木目 透明 イシダ 税込¥252 ¥229 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)卓上備品・テーブルウェアカスター・卓上用調味料入れ薬味入れ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります ミルクピッチャー 醤油・ソース差し シュガーポット 調味料ボトル シュガートング オイルスプレー 塩入れ・コショウ入れ ペッパーミル・ソルトミル 薬味入れ 薬味スプーン・トング 汁次・だし入れ カスターセット カスタートレー ラベルシール シェアする マイページ 最近見た商品