スリーライン
角小鉢(ゆらり)
手作り感のあるやさしい雰囲気の器に仕上げました。シンプルでゆるやかなラインが心を和ませてくれます。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
適合
P-216
寸法(mm)
95×95×60
容量(mL)
250
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25849313
M-456YR
¥
1,120
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください