曜日別特売

丸小鉢

丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン丸小鉢 - スリーライン

高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。

用途外食、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25850415G-267EE301-OP116×43230
970
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
25850424G-267EA301-OP116×43230
970
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
25850467G-106EE301-NI113×51280
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25850528MG-167301-NI110×60330
970
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851027M-122EAP-21595×2990
710
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851036M-122EBP-21595×2990
710
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851045M-122BEP-21595×2990
560
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851063M-123EAP-21595×3670
790
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25851079M-123EBP-21595×3670
790
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25850397G-267EB301-OP116×43230
860
取扱い終了
25850406G-267EC301-OP116×43230
770
取扱い終了
25850433G-267Y301-OP116×43230
740
取扱い終了
25850449G-267B301-OP116×43230
740
取扱い終了
25850458G-267G301-OP116×43230
680
取扱い終了
25851054M-122YP-21595×2990
430
取扱い終了
25851088M-123BEP-21595×3670
490
取扱い終了
25851097M-123YP-21595×3670
490
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする