スリーライン
花形小鉢
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
P-215
寸法(mm)
96×36
容量(mL)
90
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25851194
M-126EA
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
25851203
M-126EB
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
25851219
M-126BE
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
25851228
M-126Y
¥
600
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください