丸皿(ルビーズ)

丸皿(ルビーズ) - スリーライン丸皿(ルビーズ) - スリーライン

温冷配膳車対応の機能的な蓋付シリーズ。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25858377G-477RU165×29P-203
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858386G-478RU145×25300-NI
810
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858368G-475RU180×27296-OP
1,050
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする