スリーライン
むし茶碗(シーズン1)(蓋)
温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。ブルーの絵柄が料理を引き立てます。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
蓋
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25859463
GH-146F
90×20
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25859479
GH-61F
84×18
¥
490
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください